メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066135592
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
販売備考:縦:350mm 横:345mm グラデーション有り
適合情報:
ホンダ[HONDA] NC700S 12-13
ホンダ[HONDA] NC750S 14-21
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅345mmx長さ350mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:067