メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066153046
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
販売備考:縦:380mm 横:400mm グラデーション有り BMW純正スクリーンマウンティングキット(Bracket For windshield 46638555087 ×1,screws M5X16-8.8-ZNNIV 07129907412 ×4)が必要です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200R 15-17
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ380mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:759
備考:BMW純正スクリーンマウンティングキット(Bracket For windshield 46638555087 ×1,screws M5X16-8.8-ZNNIV 07129907412 ×4)が必要です。