スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066165377

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07748600 品番4025066165377
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066165377
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F850GS 18-23
ビーエムダブリュー[BMW] F750GS 18-23
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅360mmx長さ470mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ワッシャー
型番:768
備考:ネジ間隔115mm 2種類のステーがありますので必ずご確認ください
特記事項:2種類のステーがあります。車両のネジ間隔をご確認ください。

付属品ワッシャー 特記2種類のステーがあります。車両のネジ間隔をご確認ください。 仕様グラデーション無し 適合BMW F850GS 18-21/F750GS 18-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア 備考ネジ間隔115mm 2種類のステーがありますので必ずご確認ください タイプスクリーン ヴァリオ ツーリング 型番768 寸法(幅W×長さL)(mm)360×470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする