スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066167135

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07748618 品番4025066167135
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066167135
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-22
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅390mmx長さ460mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:771
備考:BMW純正スクリーンマウンティングキット(Bracket for windshield 46638382811 ×1、screws M5X16-8.8-ZNNIV 07129907412 ×4)が必要です。

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合BMW R1250R 19-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア 備考BMW純正スクリーンマウンティングキット(Bracket for windshield 46638382811 ×1、screws M5×16-8.8-ZNNIV 07129907412 ×4)が必要です。 タイプスクリーン ヴァリオ ツーリング 型番771 寸法(幅W×長さL)(mm)390×460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする