メーカー名:エムアールエー メーカー品番:4025066175314 「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。 適合情報: ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 23-25 厚み:3mm タイプ:スクリーン ツーリング 色[カラー]:ブラック サイズ:幅355mmx長さ400mm 材質[素材]:アクリル 仕様:グラデーション無し 型番:779 備考:レーダー機能対応