スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066173242

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07748968 品番4025066173242
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066173242
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-25
ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅410mmx長さ420mm(純正長 +10mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:取付ボルト
型番:952

付属品取付ボルト 仕様グラデーション無し 適合PAN AMERICA 1250 21-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン ヴァリオ ツーリング 型番952 サイズ(mm)幅410×長さ420(純正長 +10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする