スクリーン マルチエクスクリーン スモーク 4025066158232

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07749020 品番4025066158232
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066158232
「スクリーン マルチエクスクリーン」は、2枚から構成されるスクリーンです。上部スクリーンは2カ所の可動部を持ち、自由に角度・高さ調整が可能です。見慣れない形状とは裏腹に高い整流効果を発揮します。
販売備考:縦:385mm 横:390mm グラデーション無し
適合情報:
スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン マルチエクスクリーン
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅390mmx長さ385mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:462

仕様グラデーション無し 適合V-STROM 1000/XT 17-19 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン マルチエクスクリーン 型番462 寸法(幅W×長さL)(mm)390×385

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする