CKD
CKDの 空圧補器
CKDの ドレン排出器
DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径
1/2
注文コード
07750140
品番
DT3000-15-W-C【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,702
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・接続口径
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
オートドレン
接続口径
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
フロート式
接続方式
Rc
ドレン排出口径
竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7〜Φ6を直接接続可能)
ドレン排出
ノーマルオープン