スクリーンセット ロードクラシック クリア SET-HKSD-MROC-C

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07759511 品番SET-HKSD-MROC-C
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:SET-HKSD-MROC-C
「スクリーン ロード クラシック」は、「スクリーン ロード」をベースにラウンド形状を採用しクラシックデザインを強化した汎用スクリーンです。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。汎用スクリーンを車体のハンドルポストにマウントするためのマウンティングキットをセットにしました。
厚み:3
タイプ:スクリーン ロード クラシック
色[カラー]:クリア
サイズ:幅380mmx長さ320mm
材質[素材]:アクリル/樹脂/ステンレス
仕様:グラデーション無し
キット内容:汎用スクリーンMROC-C + 汎用マウンティングキットMV-HKSD
付属品:汎用マウンティングキット MV-HKSD
型番:SET-HKSD-MROC
備考:テーパーハンドルや曲げのキツいハンドル向けマウント。メインボルトはM8×1.25ピッチ。クラシックタイプ。

付属品汎用マウンティングキット MV-HKSD 仕様グラデーション無し 適合ユニバーサル 材質アクリル/樹脂/ステンレス 厚さ(mm)3 クリア 備考テーパーハンドルや曲げのキツいハンドル向けマウント。メインボルトはM8×1.25ピッチ。クラシックタイプ。 タイプスクリーン ロード クラシック 型番SET-HKSD-MROC 寸法(幅W×長さL)(mm)380×320 キット内容汎用スクリーンMROC-C + 汎用マウンティングキットMV-HKSD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする