メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:SET-NMK-MROC-S
「スクリーン ロード クラシック」は、「スクリーン ロード」をベースにラウンド形状を採用しクラシックデザインを強化した汎用スクリーンです。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。汎用スクリーンを車体のハンドルバーにマウントするためのマウンティングキットをセットにしました。
厚み:3
タイプ:スクリーン ロード クラシック
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅380mmx長さ320mm
材質[素材]:アクリル/樹脂/ステンレス
仕様:グラデーション無し
キット内容:汎用スクリーンMROC-S + 汎用マウンティングキットMV-NMK
付属品:汎用マウンティングキット MV-NMK
型番:SET-NMK-MRO
備考:ミリバー&インチバー共に対応です。ロッド長:20cm。クラシックタイプ。