スクリーン レーシング クリア 4025066168996

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07759696 品番4025066168996
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066168996
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅280mmx長さ350mm(純正長 +10mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:123

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション有り 適合CBR1000RR-R 20-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン レーシング 型番123 サイズ(mm)幅280×長さ350(純正長 +10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする