メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066175987
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
販売備考:E-Clutchモデル適合
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR650R [8BL-RH03] 24-25
ホンダ[HONDA] CBR650R E-Clutch [8BL-RH17] 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅310mmx長さ365mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
型番:157