スクリーン レーシング スモーク 4025066175659

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07759949 品番4025066175659
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066175659
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-24
カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1100SX 25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅340mmx長さ430mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
型番:693

仕様グラデーション有り 適合Ninja1000SX 20-24 Ninja1100SX 25 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン レーシング 型番693 サイズ(mm)幅340×長さ430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする