スクリーン レーシング スモーク 4025066176090

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07759967 品番4025066176090
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066176090
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。純正同様にスクリーン中央左右にダクトを設け、整流効果とハンドリングの最適化を図りました。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R [8BL-ZX636J] 24
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅360mmx長さ330mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:694

仕様グラデーション無し 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン レーシング 型番694 寸法(幅W×長さL)(mm)360×330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする