メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066154067
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
販売備考:縦:390mm 横:290mm グラデーション有り (寸法:純正長 +10mm)
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV4 RF 15-20
アプリリア[APRILIA] RSV4 RR 15-20
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅290mmx長さ390mm(長さの純正比 +10mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:762