スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066176854

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07760299 品番4025066176854
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066176854
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GX 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅405mmx長さ460mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:468
備考:スクリーン高さ3段階調整可能

付属品専用取付ステー、ボルト類 仕様グラデーション無し 適合GSX-S1000GX 24-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク 備考スクリーン高さ3段階調整可能 タイプスクリーン ヴァリオ ツーリング 型番468 サイズ(mm)幅405×長さ460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする