曜日別特売
4025066166909 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166909 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760396

4025066166909 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166909 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760396
4025066166909 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166909 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760396
4025066166909 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166909 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760396
4025066166909 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166909 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760396
4025066166909 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166909 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760396
4025066166909 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166909 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760396
4025066166909 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166909 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760396
4025066166909 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166909 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760396
4025066166909 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166909 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760396
4025066166909 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166909 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760396
4025066166909 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166909 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760396

スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166909

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07760396品番4025066166909
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066166909
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅400mmx長さ480mm(寸法:純正長 +80mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ボルト、ナット、ワッシャー
型番:770
備考:スクリーンモール無し

付属品ボルト、ナット、ワッシャー仕様グラデーション無し適合BMW R1250RS 19-21材質アクリル厚さ(mm)3スモーク備考スクリーンモール無しタイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番770寸法(幅W×長さL)(mm)400×480(寸法:純正長 +80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする