曜日別特売
4025066166572 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166572 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760500

4025066166572 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166572 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760500
4025066166572 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166572 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760500
4025066166572 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166572 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760500
4025066166572 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166572 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760500
4025066166572 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166572 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760500
4025066166572 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166572 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760500
4025066166572 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166572 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760500
4025066166572 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166572 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760500
4025066166572 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166572 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760500
4025066166572 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166572 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760500

スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166572

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07760500品番4025066166572
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066166572
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
販売備考:縦:470mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 +10mm)
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 16-21
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 16-21
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅400mmx長さ470mm(寸法:純正長 +10mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:920

付属品専用取付ステー仕様グラデーション無し適合TIGER1200/XC/XR 16-21材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番920寸法(幅W×長さL)(mm)400×470(寸法:純正長 +10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする