スクリーン レーシング スモーク 4025066163793

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07760658 品番4025066163793
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163793
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 18-25
カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400] 18-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅330mmx長さ410mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:680

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合Ninja250/400 18-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン レーシング 型番680 サイズ(mm)幅330×長さ410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07760658
2025-05-22
用途:
バイクへのスクリーン取り付け
有限会社マルカ 様 (不動産業)

ジャストフィットで、風防効果も若干向上しました。
欲を言えばもう少し大きい方が効果はあるはずですが、SS系のバイクなので、デザイン的に仕方ないと思います。
MRA製なので品質は間違いありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする