スクリーン レーシング ブラック 4025066170234

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07760676 品番4025066170234
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066170234
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-24
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅290mmx長さ370mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:688
使用上の注意:インナーカバー、ウエルナットは純正をご使用ください

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合Ninja ZX-25R/SE 20-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン レーシング 型番688 寸法(幅W×長さL)(mm)290×370
注意
※インナーカバー、ウエルナットは純正をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする