曜日別特売
4025066170227 スクリーン レーシング スモーク 4025066170227 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760685

4025066170227 スクリーン レーシング スモーク 4025066170227 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760685
4025066170227 スクリーン レーシング スモーク 4025066170227 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760685
4025066170227 スクリーン レーシング スモーク 4025066170227 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760685
4025066170227 スクリーン レーシング スモーク 4025066170227 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760685
4025066170227 スクリーン レーシング スモーク 4025066170227 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760685
4025066170227 スクリーン レーシング スモーク 4025066170227 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760685
4025066170227 スクリーン レーシング スモーク 4025066170227 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760685

スクリーン レーシング スモーク 4025066170227

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07760685品番4025066170227
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066170227
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-24
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅290mmx長さ370mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:688
使用上の注意:インナーカバー、ウエルナットは純正をご使用ください

付属品スクリーンモール仕様グラデーション有り適合Ninja ZX-25R/SE 20-21材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン レーシング型番688寸法(幅W×長さL)(mm)290×370
注意
※インナーカバー、ウエルナットは純正をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする