スクリーン レーシング スモーク 4025066174508

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07760737 品番4025066174508
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066174508
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-25
ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 22-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅330mmx長さ280mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール、取付ボルト類
型番:284

付属品スクリーンモール、取付ボルト類 仕様グラデーション無し 適合MT-10/SP 22-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン レーシング 型番284 サイズ(mm)幅330×長さ280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする