商品レビューを投稿する内容量1個注文コード07760807品番4025066170425
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066170425
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S750 17-22
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅360mmx長さ340mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:専用取付ステー、スクリーンモール
型番:465