スクリーン レーシング クリア 4025066160150

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07760877 品番4025066160150
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066160150
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
販売備考:縦:320mm 横:360mm グラデーション有り
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE R [スーパーデューク] 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅360mmx長さ320mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール、専用取付ステー
型番:855

付属品スクリーンモール、専用取付ステー 仕様グラデーション有り 適合1290 SUPER DUKE R 17-19 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン レーシング 型番855 寸法(幅W×長さL)(mm)360×320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする