メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066170883
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
販売備考:縦:340mm 横:260mm 純正長+70mm スクリーンモール付属
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RS660 21-24
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅260mmx長さ340mm(純正長 +70mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:774