スクリーン レーシング ブラック 4025066176939

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07760938 品番4025066176939
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066176939
「スクリーン レーシング」は伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用。CB650Rのスポーティなデザインに溶け込む小型スクリーンタイプです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適。
販売備考:E-Clutchモデル適合
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB650R [8BL-RH17] 24-25
ホンダ[HONDA] CB650R E-Clutch [8BL-RH17] 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅240mmx長さ220mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:160

付属品専用取付ステー、ボルト類 仕様グラデーション無し 適合CB650R 24-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン スポーツ 型番160 サイズ(mm)幅240×長さ220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする