メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:SET-HKSD-RNB-C
「スクリーン レーシングネイキッド」は、車両のイメージをスポーティーに演出するアグレッシブな形状を採用した汎用スクリーンです。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。汎用スクリーンを車体のハンドルポストにマウントするためのマウンティングキットをセットにしました。
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシングネイキッド
色[カラー]:クリア
サイズ:幅380mmx長さ390mm
材質[素材]:アクリル/樹脂/ステンレス
仕様:グラデーション有り
キット内容:汎用スクリーンRNB-C + 汎用マウンティングキットMV-HKSD
付属品:汎用マウンティングキット MV-HKSD
型番:SET-HKSD-RNB
備考:テーパーハンドルや曲げのキツいハンドル向けマウント。メインボルトはM8×1.25ピッチ