スクリーンセット カスタム スモーク SET-NMK-MCU-S

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07761060 品番SET-NMK-MCU-S
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:SET-NMK-MCU-S
「スクリーン カスタム」は、ラウンド形状をした大型の汎用スクリーンです。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。汎用スクリーンを車体のハンドルバーにマウントするためのマウンティングキットをセットにしました。
厚み:3
タイプ:スクリーン カスタム
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅435mmx長さ490mm
材質[素材]:アクリル/樹脂/ステンレス
仕様:グラデーション無し
キット内容:汎用スクリーンMCU-S + 汎用マウンティングキットMV-NMK
付属品:汎用マウンティングキット MV-NMK
型番:SET-NMK-MCU
備考:ミリバー&インチバー共に対応です。ロッド長:20cm モールキット付属なし。

付属品汎用マウンティングキット MV-NMK 仕様グラデーション無し 適合ユニバーサル 材質アクリル/樹脂/ステンレス 厚さ(mm)3 スモーク 備考ミリバー&インチバー共に対応です。ロッド長:20cm モールキット付属なし。 タイプスクリーン カスタム 型番SET-NMK-MCU 寸法(幅W×長さL)(mm)435×490 キット内容汎用スクリーンMCU-S + 汎用マウンティングキットMV-NMK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする