スクリーン レーシング ブラック 4025066163359

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07761121 品番4025066163359
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163359
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
販売備考:縦:340mm 横:340mm 専用マウンティングセット付属。グラデ-ション有り
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 18-20
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅340mmx長さ340mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール、専用マウンティングキット
型番:276

付属品スクリーンモール、専用マウンティングキット 仕様グラデーション無し 適合MT-07 18-20 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン レーシング 型番276 寸法(幅W×長さL)(mm)340×340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする