メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066171781
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-23
ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 21-23
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅320mmx長さ290mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール、専用取付ステー
型番:280