スクリーン レーシング スモーク 4025066159383

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07761331 品番4025066159383
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066159383
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
販売備考:縦:340mm 横:330mm グラデーション有り専用取付ステーが付属されます。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅330mmx長さ340mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール、専用取付ステー
型番:673

付属品スクリーンモール、専用取付ステー 仕様グラデーション有り 適合Z650 17-19 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン レーシング 型番673 寸法(幅W×長さL)(mm)330×340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする