メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066128341
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
販売備考:グラデ-ション無し (寸法:純正長 +15mm)
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-93
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅390mmx長さ315mm(長さの純正比 +15mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:030