OINKER チェーンルブリケーター

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07769968 品番OKR-525
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

各チェーンサイズ専用設計で確実で均一・スピーディな注油を実現するルブリケーター
チェーンサイズ別設計
飛散防止
360°回転式ヘッド
ピンポイント注油
市販のチェーンルブ缶に取り付けて、素早い注油ができるサイズ別汎用ルブリケーター。
チェーンサイズ別4サイズのラインナップ。それぞれのチェーンサイズに合わせた設計で、注油が最も必要になる部分へ確実に塗布できます。
リンクプレート側面部まで覆うことでルブの飛び散りを防ぎ、足回りのルブ汚れを最低限に抑えると同時にチェーンルブの無駄撃ちを無くします。
ガラス繊維入りナイロン製ディスペンサーは耐久性が高く、化学薬品に対しても劣化しにくい丈夫さを持っています。
また、ディスペンサー先端の向きを360度回転することができるので、車体側面(チェーンのたるみ側)/車体後方(スプロケット側)どちらからでも注油が可能です。
標準的な多くのスプレー缶に適合しており、一部特殊なノズルが装着されたチェーンルブ缶でもノズルを外して付属の交換用ノズルに差し替えることで、ほぼすべての市販品で運用が可能になります(全ての形状への適合を約束するものではありません)。

内容ディスペンサー本体×1、エアゾールストロー×3、交換用ノズル×3
注意
※作業時はエンジンを切ってください。
※作業時にスプロケットとチェーンに身体、製品を挟まれないようご注意ください。
※余分なオイルは浸透後、車体に飛散しないようよくふき取ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
バイクのチェーン注油時

長年ワコーズのチェーンルブを愛用しています。
注油時に一コマ一コマ丁寧にオイルを散布していましたが、
この商品ではセンタースタンドを立てた状態でホイールを手で回しながら
確実に散布出来るのがとても気に入りました。
以前ほど無駄にオイルを吹き付ける事もなくなったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする