電気ケトル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07770555 品番 IBKT-800-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【転倒湯もれ防止構造】【容量0.8L】【スイッチ一つで簡単操作】
カップ1杯(140mL)約60秒でスピード沸騰!シンプル機能で使いやすい電気ケトルです。転倒湯漏れ防止構造で、倒れてもお湯がこぼれにくい安心設計!誤って本体を倒してしまっても、お湯漏れを最小限に防ぐ設計なので、安心してお使いいただけます。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。お好みに合わせて、4カラーからお選びいただけます

オフホワイト 容量(mL)800 コード長さ(m)約1.3 定格消費電力(W)1250 本体質量(kg)約0.9(電源プレート含む) 機能転倒湯漏れ防止、自動電源オフ、空焚き防止 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約166×213×200

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする