曜日別特売
QU-0200BK USB充電器 QTJ 07781290

 

QU-0200BK USB充電器 QTJ 07781290
QU-0200BK USB充電器 QTJ 07781290
QU-0200BK USB充電器 QTJ 07781290
QU-0200BK USB充電器 QTJ 07781290

USB充電器

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード07781290品番QU-0200BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応、最大67Wの高出力AC充電器。
スマートフォンやタブレット、PCの充電に最適
※すべての機器での作動を保証するものではありません。
Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3台同時充電が可能
接続機器に合わせて電力を自動調節
プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利

ブラックポート数3適合規格USB-A / Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5.0V/3.0A 9.0V/3A 15V/3A 20V/3.35A Max:67W、Type-C(PPS):5.0~11V/5A、USB-A(QC3.0):5.0V/3.0A 9.0V/2.0A 12V/1.5A Max:18W製品質量(g)約110寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約)66×29×38定格入力100-240V 50-60Hz 1.6A出力ポートUSB-A×1、Type-C×2
注意
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。
※定格入力100-240Vと記載されておりますが日本国内でのご使用を推奨しております。
※日本国内でご使用いただいた場合のみサポート対象となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする