18-8 クッキー抜型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07792298 品番
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ホームメイドで、楽しさひろがるクッキー抜型。お気に入りのクッキー型で、普段のお菓子作りやプレゼントにもどうぞ。クッキーやビスケット、スコーンやミニタルトなどの抜型に幅広くお使いいただけます。クッキーなどの生地抜きのほか、チーズやハムを抜いておかずやお弁当を彩ることも出来ます。衛生的で、取り扱いやすいステンレス製です。

材質18-8ステンレス(sus304) 高さ(mm)20 内寸(mm)50×40 品名・タイプクッキー抜型、タルト型
注意
※初めてご使用いただく時は、食器用中性洗剤をスポンジ等につけ、よく洗浄してからお使い下さい。
※洗浄後は、湿気を残さないように乾いた布で水気を完全に拭き取って下さい。
※カッターの部分は鋭くなっておりますので気をつけて下さい。
※高さは全て20mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする