メイン画像

コンパクト充電式牽引車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番653-2098 注文コード07793969 品番T1500N-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

最大1500kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。
牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。

トラスコ品番653-2098 長さ(mm)1256 幅(mm)487 車輪径(Φmm)250×85 高さ(mm)1242 車輪幅(mm)403 積載荷重(kg)1500 ハンドル高さ(mm)1007、1154、1242(3段階調整可能) 騒音値(dB)65 バッテリー335474 傾斜角度(°)最大15 最小旋回半径(mm)775
注意
※ベースフック(337932)と牽引用フック(H0004N等)は別売りです。
※路面条件や牽引物の重量等で走行可能時間は異なります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする