絞り込み
耐荷重(kg)
- 1500(1)
キャスター径(Φmm)
- 250(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 487(1)
ブランド
- Movexx(ムーブエックス)
- Bishamon(スギヤス)(1)
- Doog(ドーグ)(1)
- PUDU(1)
- RT.ワークス(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](6)
- TRUSCO(3)
- をくだ屋技研(1)
- アルミス(1)
- コレック(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ダンディ(5)
- 両備テクノモビリティー(1)
- 両備ホールディングス(2)
- 花岡車輌(1)
「耐荷重(kg)」から絞り込む
1500(1)

コンパクト充電式牽引車
Movexx(ムーブエックス)¥1,598,000~税込¥1,757,800~1台3日以内出荷最大1500kgまでの運搬作業を電動アシストします。バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。長さ(mm)1256幅(mm)487車輪径(Φmm)250×85高さ(mm)1242車輪幅(mm)403積載荷重(kg)1500ハンドル高さ(mm)1007、1154、1242(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリー335474傾斜角度(°)最大15最小旋回半径(mm)775