TOKYO LM フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07795098 品番LN-2203_S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

『TOKYOLMフライパン』は、たまごもスルスル滑るくらいくっつき難くて長持ちするチタンコートフライパンです。IH/ガス火に対応しています。アップハンドルで持ちやすく、JISS2010に準ずる耐摩耗試験に75万回クリアしています。チタンコートフライパンは均一に熱を伝える性質も持っているため、熱伝導率も抜群で、焦げ付きが少ないです。チタンコーティングはされているので、食材がこびりつきにくく、料理後の洗浄が簡単です。PFOAを含まない素材や製造プロセスで作られており、環境への配慮が考慮されています。

用途焼く、炒める、煮る、茹でる、揚げる、蒸すなどマルチな料理シーンに。 シルバー サイズ(cm)28 表面処理チタンコーティング+ふっ素樹脂塗膜加工 仕上【内面】ふっ素加工【外面】ミラー仕上げ 機能軽量、電気コンロ対応、IHコンロ対応、ガスコンロ対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29(内径28)×49×8(深さ7.5) 使用後の手入方法手洗いのみ、食器洗い機対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする