every U. 深型フライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 07795299 品番 LN-2422_T
参考基準価格(税別)¥6,618 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

『every U. 深型フライパン』は、注ぎ口付きのディープ・フライパンです。耐摩耗試験に50万回クリアしているコーティングを内面塗装に採用し、高耐久性を実現しています。金属ヘラが使用可能です。焦げ付きやすい料理もこびりつきにくく、煮込み料理もできる深型タイプです。両側注ぎ口つきで盛り付けも簡単です。IH/ガス火オール熱源対応で、焼く、炒める、煮る、茹でる、揚げる、蒸すなどマルチな料理シーンで使いやすいです。

用途焼く、炒める、煮る、茹でる、揚げる、蒸すなどマルチな料理シーンに。 ワインレッド サイズ(cm)20/26/28 寸法(cm)20cmフライパン:幅21(内径20)×奥行38.3×高さ10(深さ7)、26cmフライパン:幅27.4(内径26)×奥行47.3×高さ11(深さ8)、28cmフライパン:幅29.3(内径28)×奥行49.3×高さ10.5(深さ8)、20+26+28セット 機能その他:電気コンロ対応・IHコンロ対応・耐傷性・ノンスティック・ガスコンロ対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする