LN-2422_W every U. 深型フライパン ランテル・メディエール 07795308

 

LN-2422_W every U. 深型フライパン ランテル・メディエール 07795308
LN-2422_W every U. 深型フライパン ランテル・メディエール 07795308
LN-2422_W every U. 深型フライパン ランテル・メディエール 07795308
LN-2422_W every U. 深型フライパン ランテル・メディエール 07795308
LN-2422_W every U. 深型フライパン ランテル・メディエール 07795308
LN-2422_W every U. 深型フライパン ランテル・メディエール 07795308
LN-2422_W every U. 深型フライパン ランテル・メディエール 07795308
LN-2422_W every U. 深型フライパン ランテル・メディエール 07795308
LN-2422_W every U. 深型フライパン ランテル・メディエール 07795308

every U. 深型フライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1組
サイズ(cm)20/28
内容量1組注文コード07795308品番LN-2422_W
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

『every U. 深型フライパン』は、注ぎ口付きのディープ・フライパンです。耐摩耗試験に50万回クリアしているコーティングを内面塗装に採用し、高耐久性を実現しています。金属ヘラが使用可能です。焦げ付きやすい料理もこびりつきにくく、煮込み料理もできる深型タイプです。両側注ぎ口つきで盛り付けも簡単です。IH/ガス火オール熱源対応で、焼く、炒める、煮る、茹でる、揚げる、蒸すなどマルチな料理シーンで使いやすいです。

用途
焼く、炒める、煮る、茹でる、揚げる、蒸すなどマルチな料理シーンに。
ワインレッドサイズ(cm)20/28寸法(cm)20cmフライパン:幅21(内径20)×奥行38.3×高さ10(深さ7)、28cmフライパン:幅29.3(内径28)×奥行49.3×高さ10.5(深さ8)、20+28セット機能その他:電気コンロ対応・IHコンロ対応・耐傷性・ノンスティック・ガスコンロ対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき4,200/税込4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする