every U. 軽量フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07795369 品番LN-2418_S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

『every U. 軽量フライパン 注ぎ口付き』は、軽くて片手で持ちやすい、超軽量フライパンです。余計な材料を一切使用せず、ガス火専用にする事で、より軽量にしました。マーブルダイヤモンドコーティング加工でこびりつきにくく、優れた耐久性を持つコーティングで長く使えます。深型形状で汁物でも調理可能です。両側注ぎ口付きでどちらからでもラクにお皿に料理を盛り付けることが出来ます。フッ素加工で汚れもスッキリおとせます。PFOAを含まない素材や製造プロセスで作られており、環境への配慮が考慮されています。

用途焼く、炒める、煮る、茹でる、揚げる、蒸すなどマルチな料理シーンに。 グレージュ サイズ(cm)28(注ぎ口付) 表面処理【内面】ふっ素塗膜加工、【外面】焼付塗装 機能その他:軽量・耐傷性・ノンスティック・ガスコンロ対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31(内径28)×45×11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする