LN-2406 TOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き ランテル・メディエール 07795500

 

LN-2406 TOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き ランテル・メディエール 07795500
LN-2406 TOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き ランテル・メディエール 07795500
LN-2406 TOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き ランテル・メディエール 07795500
LN-2406 TOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き ランテル・メディエール 07795500
LN-2406 TOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き ランテル・メディエール 07795500
LN-2406 TOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き ランテル・メディエール 07795500
LN-2406 TOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き ランテル・メディエール 07795500
LN-2406 TOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き ランテル・メディエール 07795500
LN-2406 TOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き ランテル・メディエール 07795500

TOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07795500品番LN-2406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

『TOKYO LM 片手鍋 ガラス蓋付き』は、耐摩耗性・こびりつきにくさが続き、長く快適に使えます。チタンコーティングの特徴である高い熱伝導率で均一に火が通るので、効率よく加熱出来ます。また、チタンコーティングされているので食材がこびりつきにくく、料理後の洗浄が簡単になります。JISS2010に準ずる摩耗試験に75万回クリアしています。金属のヘラでも使用可能です。PFOAを含まない素材や製造プロセスで作られており、環境への配慮が考慮されています。

用途
焼く、炒める、煮る、茹でる、揚げる、蒸すなどマルチな料理シーンに。
タイプお手入れ:手洗いのみサイズ(cm)16表面処理チタンコーティング+ふっ素樹脂塗膜加工【内面】ふっ素加工【外面】ミラー仕上げ満水容量(L)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき4,200/税込4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする