every U. 軽量強化フライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 サイズ(cm)26/28 注文コード07795597 品番LN-2412_T
参考基準価格(税別)¥6,163 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品はサイズ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

『every U. 軽量強化フライパン』は、耐摩耗試験に100万回クリアしている軽量強化フライパンです。内面塗装に採用し、高耐久性を実現しています。金属ヘラが使用可能です。焦げ付きやすい料理もこびりつきにくいです。ビスがないので洗いやすく、汚れ落ちもスッキリです。IH/ガス火オール熱源対応なので、焼く、炒める、煮る、茹でる、揚げる、蒸すなど、マルチな料理シーンで活躍します。PFOA未使用で環境への配慮が考慮されています。

用途焼く、炒める、煮る、茹でる、揚げる、蒸すなどマルチな料理シーンに。 厚さ(mm)(底)26cmフライパン:2.7(はり底込み)、28cmフライパン:3.4(はり底込み)、(底)玉子焼きフライパン:2.9(はり底込み) サイズ(cm)26/28 表面処理【内面】ふっ素加工(DaikinESCorting)【外面】焼き付け塗装 寸法(cm)26cmフライパン:幅27(内径26)×奥行45.5×高さ11、28cmフライパン:幅29(内径28)×奥行47.5×高さ13、26+28+玉子焼きセット、玉子焼きフライパン:幅14×19×奥行37.5×高さ8
注意
※本体に凹みやひび割れなどぼ不具合がないか、ハンドルにぐらつきがないがご確認ください。中火以下で使用してください。強火はふっ素コーティングを損傷する原因となります。フライパンを空焚きしないように注意してください。金属ヘラをこ使用いただけますが、角の丸いなめらかなタイプを滑らすようにこ使用ください。出来るだけ尖ったもののこ使用は避けてください。フライパンの容量を超える量の食材を一度に調理しないでください。均等に熱が通らなくなります。使用後はフライパンが冷めてから、温水と中性洗剤で洗浄してください。柔らかいスポンジを使用し、研磨剤や硬いブラシは避けてください。水気をしっかりと拭き取り、乾燥させてから保管してください。他の調理器具と直接重ならないように、布やキッチンペーパーを間に挟んでください。フライパンの焦げ付きがひどい場合は、フライパンが冷めたら、ぬるま湯にしばらく浸し、柔らかいスポンジで優しく洗い流してください。フライパンの寿命を延ばすために、手洗いをお勧めします。食器洗浄機の高温と強力な洗剤はコーティングを傷める可能性があります。焚き火やオーブントースターでの使用は避けてください。酸性や塩分の高い食材を長時間放置しないでください。コーティングが損傷する可能性があります。ふっ素コーティングが剥がれたり、異常な臭いや煙が発生した場合は使用を中止してください。コーティングが剥がれた場合は、使用を中止し、新しいフライパンに買い替えることをお勧めします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする