エンジンマウントキット シルバー F/2PC 74-3012

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07824306 品番74-3012
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:ピーエムシー
メーカー品番:74-3012
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)]
カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4)
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2]
カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4]
カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
仕様:フロント/左右セット
付属品:カラー類・キサゴンボルト

付属品カラー類・キサゴンボルト 仕様フロント/左右セット 適合Z1R-1/2 材質アルミ シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする