LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の エポキシ系接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ガンタイプカートリッジ
2液室温硬化型接着剤
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07832277
品番
E20NS50
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
速硬化性、流動性、低臭気タイプです。
硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
用途
構造用接着、充填封止用。
各種接着。
トラスコ品番
332-7531
材質
(主成分)エポキシ樹脂
色
(主剤/硬化剤)淡黄褐色
容量(mL)
50
粘度
高粘度
可使時間(分)
(23℃)20
粘度(mPa・s)
高粘度
硬化時間(時間)
24
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00003mL
特性
耐薬品、絶縁
危険物の性状
非水溶性