LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の エポキシ系接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ガンタイプカートリッジ
2液室温硬化型接着剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07832286
品番
E-60NC-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
速硬化性、流動性、低臭気タイプです。
硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
用途
構造用接着、充填封止用。
各種接着。
トラスコ品番
332-7566
材質
(主成分)エポキシ樹脂
色
(主剤/硬化剤)黒不透明
容量(mL)
50
粘度
低粘度
可使時間(分)
(23℃)60
粘度(mPa・s)
低粘度
硬化時間(時間)
24
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.000227mL
特性
耐薬品、絶縁
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07832286
E-60NC-50
07832487
2895762
エポキシ接着剤 EA Eー60NC
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1箱(50mL×10本)
¥
54,980
税込
¥
60,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)