LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の エポキシ系接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 2液タイプ
PC7337 硬化剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
07832356
品番
2641354
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
非常に滑らかなコーティング
つやややかな表面の仕上がり
耐摩耗性、耐腐食性あり
混合と塗布がしやすい
金属表面への接着性に優れる
用途
セメント会社の石灰設備
ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止
トラスコ品番
578-3979
色
無色
耐熱温度(℃)
150(ドライ)
硬化時間(時間)
混合後24
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.000237mL
特性
耐摩耗性、耐腐食性
危険物の性状
非水溶性
注意
※本品は、PC7337主剤(製品IDH:2641353)と混合しての使用が必須です。
※セットでご発注ください。