エポキシ接着剤 EA E-30CL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50mL×10本) 注文コード07832478 品番2889933
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

硬化後は極めて透明性に優れ、ガラスの接着に最適です。
流動性があり塗布作業が容易です。
耐衝撃性に優れています。

用途
構造用接着、充填封止用。
各種接着。
適合ガン:DC-GUN-50 材質(主成分)エポキシ樹脂 (主剤/硬化剤)ウルトラクリア/ウルトラクリア 容量(mL)50 粘度低粘度 可使時間(分)(23℃)30 主な用途ガラス 硬化時間(時間)(23℃)24 適合ノズル4090-N(1826921) 危険物の類別非危険物 特性耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする