LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の エポキシ系接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ガンタイプカートリッジ
エポキシ接着剤 EA Eー60NC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50mL×10本)
注文コード
07832487
品番
2895762
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
低粘度で流動性を有しています。
電気的腐食性が少ないです。
電気電子部品の接着や封止に最適です。
用途
構造用接着、充填封止用。
各種接着。
適合
ガン:DC-GUN-50
材質
(主成分)エポキシ樹脂
色
(主剤/硬化剤)黒不透明/淡黄色
容量(mL)
50
粘度
低粘度
可使時間(分)
(23℃)60
硬化時間(時間)
(23℃)24
適合ノズル
4090-N(1826921)
危険物の類別
非危険物